Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Fineliner 911 rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/220/a010220t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/220/a010220t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/220/a010220w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302014730
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     9112
EAN/GTIN:
     4004675091123
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Für feine und exakte Schrift.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topliner 911
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
TOPLINER 970
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Topliner 911
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
rot
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, schneider fineliner 0,4mm rot, feinliner rot, schneider feinliner, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,24*
1 Tag
570
1
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,49*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,79*
€ 1,49*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,56*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.