Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Fineliner 911 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/220/a010220r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/220/a010220r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/220/a010220v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302014760
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     9114
EAN/GTIN:
     4004675091147
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Für feine und exakte Schrift.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Topliner 911
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
grün
Spitze:
Rundspitze
Typbezeichnung der Mine:
TOPLINER 970
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Nein
wasserfest:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Kappenfarbe:
schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fineliner Topliner 911
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
grün
Material der Spitze:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schneider fineliner 0,4mm grün, feinliner grün, schneider feinliner, Faserschreiber, Faserstifte, Faserzeichner, Feinstifte, Filzschreiber, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,21*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,26*
1 Tag
491
1
€ 5,95*
ab € 0,75*
€ 1,37*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,81*
€ 1,54*
3 Tage
535
30
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.