Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 3239 Nr.300 Edelstahl Großraummine blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/020/s003020a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/s003/020/s003020a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302042750
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3239
EAN/GTIN:
     4003630004727
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Mit auswechselbarer, langlebiger Großraummine. Drücker, Gehäusespitze und Zierring aus Metall mattverchromt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 300
Schreibfarbe:
blau
Typbezeichnung der Mine:
EXPRESS 735
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Griffzone:
rund
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Metall, Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
dunkelblau/silber
Farbe des Clips:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 300
Typbezeichnung der Strichstärke:
M
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, soennecken druckkugelschreiber blau, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,09*
€ 2,13*
1 Tag
3995
1
€ 5,95*
ab € 1,17*
€ 2,17*
3 Tage
4011
30
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,19*
5 Tage
4005
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,84*
3 Tage
4011
1
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
135303
ab € 1,59*
Ähnlich
Schneider
132503
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.