Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 3047 Nr.180 Druckmechanik M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/388/a010388d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/388/a010388d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302208890
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3047
EAN/GTIN:
     4003630752420
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
ISO 12757-2H geprüft. Mit rutschsicherer Griffzone.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 180
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
G2
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
gummiert, weich
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz/transluzent
Farbe des Clips:
schwarz/transluzent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 180
Strichbreite:
M
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
789
€ 5,95*
ab € 0,33*
€ 0,64*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,32*
€ 0,64*
4 Tage
810
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 5,36*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
132001
ab € 0,36*
Ähnlich
Schneider
135501
ab € 0,73*
Ähnlich
STABILO
6030/46
ab € 0,89*
Ähnlich
Pilot
2028001
ab € 0,92*
Ähnlich
Pilot
2030001
ab € 0,92*
Ähnlich
BIC
8871321
ab € 0,73*
Ähnlich
Soennecken
2202
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.