Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Kugelschreiber 2202 Nr.50 M Druckmechanik schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/345/a014345k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/345/a014345k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-302319990
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2202
EAN/GTIN:
     4003630142887
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Soennecken Kugelschreiber No. 50 M schwarz dokumentenecht Schaftfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
No. 50
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
X20
Mine auswechselbar:
Ja
Mechanik:
Druckmechanik
dokumentenecht:
Ja
Griffzone:
weich, rutschfest
Clip vorhanden:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Metall
Schaftfarbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber No. 50
Strichbreite:
M
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck kugelschreiber, Drehkugelschreiber, Kugel, Kulis, Kulischreiber, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4644
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,90*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,48*
€ 0,97*
4 Tage
4654
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 6,28*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
132001
ab € 0,36*
Ähnlich
Schneider
135501
ab € 0,74*
Ähnlich
BIC
1199013671
ab € 0,70*
Ähnlich
Paper Mate
S0767600
ab € 1,31*
Ähnlich
Soennecken
3047
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.