Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Feinschreiber GREENpoint 6088/41 0,8mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/934/a006934q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/934/a006934q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/271/a009271c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-303214350
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6088/41
EAN/GTIN:
     4006381399067
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Der Filzschreiber für Schüler, Lehrer, Eltern und Büroangestellte mit hohem Umweltbewusstsein. Robuste breite Spitze - für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren. Handliche Stiftlänge und Clip für mehr Mobilität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
GREENpoint®
Strichstärke:
0,8
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
wasserfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Polyoxymethylen
Schaftfarbe:
orange/weiß
Kappenfarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler GREENpoint®
Ausführung der Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, fineliner 0,8mm blau stabilo, stabilo feinliner, feinliner blau, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
167
1
€ 5,49*
ab € 0,63*
€ 1,16*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,28*
10 Tage
167
1
€ 5,87*
ab € 0,71*
€ 1,32*
1
€ 6,95*
ab € 0,72*
€ 1,33*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,78*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.