Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Textmarker classic 364 WP8 1-5mm 8 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/930/a011930e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/930/a011930e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304005399
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     364 WP8
EAN/GTIN:
     4007817315057
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker mit großem Tintenspeicher für extra lange Markierleistung. Für Papier, Fax und Durchschreibesätze. INK JET-Ausdrucke und handgeschriebene Texte verschmieren nicht beim Markieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Textsurfer® classic 364
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
gelb, rot, pink, blau, türkis, orange, grün, violett
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
inkjet geeignet:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
gelb, rot, pink, blau, türkis, orange, grün, violett
Anzahl der Farben:
8 Farben
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker Textsurfer® classic 364
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, highlighter 1-5mm, textsurfer classic highlighter, highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 4,24*
€ 7,11*
€ 6,78*
ab € 4,52*
€ 7,29*
2 Tage
34
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 7,38*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,46*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,65*
€ 7,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.