Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Textmarker FriXion light 4136009 3,8mm Keilspitze pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/217/a006217a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/217/a006217a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304006736
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     4136009
EAN/GTIN:
     4902505375118
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Innovativer, radierbarer Textmarker FriXion Light. Fehlerhafte Markierung einfach wegradieren und korrigieren! Ausgestattet mit der patentierten, thermosensitiven FriXion-Tinte. Mittels der Kunststoffspitze am Gehäuseende und der erzeugten Reibungswärme (ab ca. 60 °C) kann das Markierte weggerieben werden. Kälte bewirkt den Umkehreffekt. Eine kurze Zeit im Gefrierfach (ab ca. -10 °C) lässt das Markierte wieder erscheinen. Er liefert eine hohe, intensive Leuchtkraft der Markierfarbe. Es kann sowohl markiert als auch mühelos unterstrichen werden. Er ist sofort markierbereit! Ein Schütteln oder Anpumpen ist nicht nötig. Zudem ist der FriXion Light umweltfreundlich und besteht zu mind. 50 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FriXion Light
Strichstärke:
1-3,8
Schreibfarbe:
pink
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rund
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
max. Temperaturbereich:
60
Schaftfarbe:
pink
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker FriXion Light
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
pink
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, frixion textmarker pink, highlighter, highlighter pink, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 0,73*
€ 1,33*
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,40*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 0,79*
€ 1,46*
1 Tag
194
€ 5,95*
ab € 0,81*
€ 1,48*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,86*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.