Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-304013422 Herst.-Nr.: 70/125 EAN/GTIN: 4006381566025 |
| |
|
| | |
| Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | BOSS® ORIGINAL Pastel | Strichstärke: | 2-5 | Schreibfarbe: | hellorange | Spitze: | Keilspitze | Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Spitze austauschbar: | Nein | Mechanik: | Kappenmodell | lichtbeständig gegeben: | Ja | nachfüllbar: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | inkjet geeignet: | Nein | schattenfrei kopierbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarsystem | Schaftfarbe: | hellorange | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Textmarker BOSS® ORIGINAL Pastel | Biozid-Produkt: | Nein | Ausführung der Farbe: | hellorange | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, stabilo boss leuchtmarker 2+5mm orange, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 0,69* | € 1,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,34* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 0,72* | € 1,34* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 0,74* | € 1,43* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 0,80* | € 1,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|