Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Fasermaler Noris 326-3 1mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/538/y000538q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/538/y000538q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304014550
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     326-3
EAN/GTIN:
     4007817339213
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STAEDTLER® Fasermaler Noris 1mm blau auswaschbar
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Noris
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Faserspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
auswaschbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
EN71
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
blau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler Noris
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Zeichentusche-Isograph, staedler fasermaler 1 mm blau, fasermaler, fasermaler 1mm, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,29*
€ 0,54*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,30*
€ 0,55*
1
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,57*
9 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 0,29*
€ 0,58*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,35*
€ 0,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.