Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Fasermaler 1200 colourpen 4-1200003 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/464/a011464i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/464/a011464i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304015050
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-1200003
EAN/GTIN:
     4004764033232
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Zum Schreiben, Malen, Colorieren, Hervorheben und Markieren. Ideal für das Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Skizzen, Modezeichnungen und Effektvollen Layouts.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
1200 colourpen
Strichstärke:
1
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
wischfest:
Nein
wasserfest:
Nein
auswaschbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler 1200 colourpen
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Made in Germany:
Ja
Material der Spitze:
Faser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
1
€ 4,79*
ab € 0,47*
€ 0,87*
1 Tag
252
1
€ 5,49*
ab € 0,54*
€ 0,99*
10 Tage
100
1
€ 5,87*
ab € 0,53*
€ 1,01*
1
€ 4,75*
ab € 0,56*
€ 1,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,62*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.