Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fasermaler pointMax ARTY 488/18-1-20 sort 18St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/729/y000729f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/729/y000729f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304028299
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     488/18-1-20
EAN/GTIN:
     4006381581882
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzschreiber für alle, die täglich viel schreiben und dabei Wert auf Farbvielfalt legen. Innovativer, farbintensiver Filzschreiber für kreative Vielschreiber. Einzigartig: Speziell entwickelte, formstabile Nylon-Spitze zum Schreiben und Kreativ sein. Exzellenter Schreibkomfort und angenehmes Schreibgefühl – auch bei hoher Beanspruchung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
pointMax ARTY
Strichstärke:
0,8
Schreibfarbe:
korallrot, erdbeerrot, gelbrot, hellblau, hellrosa, limettengrün, moosgrün, olivgrün, paynesgrau, gelb, rot, rötel, schlammgrün, schwarzgrau, siena, tannengrün, umber, zitronengelb
Spitze:
Rundspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
wasserfest:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Schaftfarbe:
korallrot/weiß, erdbeerrot/weiß, gelbrot/weiß, hellblau/weiß, hellrosa/weiß, limettengrün/weiß, moosgrün/weiß, olivgrün/weiß, paynesgrau/weiß, gelb/weiß, rot/weiß, rötel/weiß, schlammgrün/weiß, schwarzgrau/weiß, siena/weiß, tannengrün/weiß, umber/weiß, zitronengelb/weiß
Anzahl der Farben:
18 Farben
Packungsmenge:
18 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler pointMax ARTY
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sportiert
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Feinliner, Feinschreiber, Fine-Liner, Fineliner, Feinliner-Set, Feinschreiber-Set, Fineliner-Set, stabilo feinliner set, stabilo feinliner, feinliner sortiert, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 10,49*
€ 15,29*
1
€ 5,50*
ab € 10,53*
€ 16,79*
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 14,07*
€ 18,98*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 13,31*
€ 20,53*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.