Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Fasermaler power 280/30-01 sort 30St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/030/a012030j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/030/a012030j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304028499
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     280/30-01
EAN/GTIN:
     3168070280306
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
STABILO power - der Filzstift mit seiner intensiven Farbabgabe für alle, die in der Schule oder zu Hause mit Freunden gerne schöne Bilder mit coolen Stiften malen. Durch den extremen Austrocknungsschutz trocknet der Filzstift ohne Kappe bis zu 8 Wochen nicht aus (Getestet bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit). Er ist also die ideale Lösung bei maximaler Beanspruchungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
power
Strichstärke:
2
Schreibfarbe:
violett, hellrosa, rosarot, rosa, dunkelrot, karmin, hellrot, orange, gelb, zitronengelb, olivgrün hell, olivgrün dunkel, laubgrün, laubgrün dunkel, blaugrün, smaragdgrün, grünerde, hellblau, kobaltblau hell, ultramarinblau, dunkelblau, preußischblau, ocker hell, ocker dunkel, siena, braun, umbra, mittelgrau, paynesgrau, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Spitze druckgesichert:
Ja
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
auswaschbar:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
violett, hellrosa, rosarot, rosa, dunkelrot, karmin, hellrot, orange, gelb, zitronengelb, olivgrün hell, olivgrün dunkel, laubgrün, laubgrün dunkel, blaugrün, smaragdgrün, grünerde, hellblau, kobaltblau hell, ultramarinblau, dunkelblau, preußischblau, ocker hell, ocker dunkel, siena, braun, umbra, mittelgrau, paynesgrau, schwarz
Anzahl der Farben:
30 Farben
Packungsmenge:
30 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Fasermaler power
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, filzstifte stabilo 30er, fasermaler stabilo, fasermaler, Faserstifte, Filzschreiber, Filzstifte, Fineliner, Malstifte, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,79*
€ 6,94*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 7,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,05*
€ 11,54*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.