Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding Textmarker Mini 7 4-7-4 neon sort. 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/076/a014076g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/076/a014076g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1375-304126699
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-7-4
EAN/GTIN:
     4004764958818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Leuchtkräftiger Textmarker im praktischen und trendigen Mini-Format. Passt in die kleinste Tasche, ideal für unterwegs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
7 mini highlighter
Strichstärke:
1-3
Schreibfarbe:
neongelb, neongrün, neonpink, neonorange
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
Griffzone:
rutschfest, ergonomisch
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Schaftfarbe:
neongelb, neongrün, neonpink, neonorange
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
GHS-Kodierungen:
GHS07
Signalwort:
Achtung
Gefahrenhinweise:
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker 7 mini highlighter
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen. Inhalt/Behälter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker 1-3mm, highlighter, edding highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 1,39*
€ 2,57*
2 Tage
17
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 2,60*
3 Tage
141
€ 5,49*
ab € 1,53*
€ 2,79*
12 Tage
141
€ 5,87*
ab € 1,50*
€ 2,79*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,69*
€ 3,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,53*
€ 3,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,69*
€ 2,01
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,4225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-345-4
ab € 2,20*
Ähnlich
edding
4-7-4099
ab € 1,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.