Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Permanentmarker 3108 1-4mm Keilspitze rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/362/a010362s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/362/a010362s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304217030
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3108
EAN/GTIN:
     4003630134868
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanentmarker rot 1-4mm keilspitz...
permanent marker
Soennecken Permanentmarker 1-4mm rot
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1-4
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3175
Ausführung der Farbe:
rot
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Einatmen von Staub/Dampf vermeiden. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß nationalen Vorschriften zuführen.
Weitere Suchbegriffe: permanent marker rot, Marker, Permanent, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3956
1
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,28*
€ 0,58*
4 Tage
3996
50
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,02*
6 Tage
3996
1
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 1,17*
5 Tage
3996
1
€ 6,95*
ab € 0,64*
€ 1,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-330002
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-3300002
ab € 1,38*
Ähnlich
edding
4-1002
ab € 1,20*
Ähnlich
Schneider
123302
ab € 0,79*
Ähnlich
Staedtler
350-2
ab € 0,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.