Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Permanentmarker 3111 1-4mm Keilspitze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/705/a010705c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/705/a010705c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304217090
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3111
EAN/GTIN:
     4003630134950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
permanent marker keilspitze 1-4 mm ...
permanent marker
Soennecken Permanentmarker 1-4mm schwarz
Weitere Informationen:
Strichstärke:
1-4
Schreibfarbe:
schwarz
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
wasserfest:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
weiß
GHS-Kodierungen:
GHS02, GHS07
Signalwort:
Gefahr
Gefahrenhinweise:
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Permanentmarker
Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.):
UN3175
Ausführung der Farbe:
schwarz
Sicherheitshinweise:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Einatmen von Staub/Dampf vermeiden. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. Inhalt/Behälter der Entsorgung gemäß nationalen Vorschriften zuführen.
Weitere Suchbegriffe: permanent marker schwarz, Marker, Permanent, Schreibgeräte, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7292
1
€ 5,95*
ab € 0,26*
€ 0,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,28*
€ 0,58*
4 Tage
7960
50
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,01*
6 Tage
7960
1
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 1,16*
5 Tage
7960
1
€ 6,95*
ab € 0,65*
€ 1,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-330001
ab € 0,52*
Ähnlich
edding
4-3300001
ab € 1,42*
Ähnlich
edding
4-1001
ab € 1,20*
Ähnlich
Schneider
123301
ab € 0,77*
Ähnlich
Staedtler
350-9
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.