Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Trockentextmarker textsurfer 128 64-4 4mm orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/245/a007245z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/245/a007245z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304221920
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     128 64-4
EAN/GTIN:
     4007817110102
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Markierwachsstift
Schlägt nicht durch dünnes Papier wie z.B. Gesetzestexte, Zeitungspapier und Bibeltexte. Geeignet Für Papier, Fax und Durchschreibesätze.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Textsurfer® dry
Stärke der Mine:
4
Schreibfarbe:
orange
Länge:
175
inkjet geeignet:
Nein
Schaftform:
dreikant
Schaft lackiert:
Ja
Lackierung auf Wasserbasis gegeben:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material des Schaftes:
Holz
Schaftfarbe:
orange
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Trockentextmarker Textsurfer® dry
Ausführung der Farbe:
orange
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Trocken-Textliner, Trocken-Textmarker, Trockentextliner, Trockentextmarker, trockentextmarker staedtler orange, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, Leuchtmarker, Leuchtmarkierer, Leuchtmarkierstifte, Markierstifte, Schreibgeräte, Stifte, Textmarker
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,77*
€ 1,45*
1 Tag
216
1
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,47*
9 Tage
47
1
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,51*
1
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,82*
1 Tag
65
1
€ 5,49*
ab € 1,03*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.