Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#STAE12864-4 Herst.-Nr.: 12864-4 EAN/GTIN: 4007817110102 |
| |
|
| | |
| - Holzgefasster Trockentextmarker in ergonomischer Dreikantform für entspanntes Markieren
- Mit fluoreszenter, lichtbeständiger Wachsmine
- INKJET SAFE: alle Farben verwischen Inkjet-Ausdrucke nicht
- Für Papier, Fax und Durchschreibesätze
- Schlägt nicht durch dünnes Papier, wie z. B. Gesetzestexte, Zeitungspapier, Bibeltexte
- Minendurchmesser: 4,0 mm
- Spitzerempfehlung: Doppelspitzer 510 20
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.0069 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | orange | Farbname: | orange | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Staedtler | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | orange | Schreibfarbe: | orange | Strichbreite: | 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trockenmarker, Wachsmarkierstift, Trocken-Textliner, Trocken-Textmarker, Trockentextliner, Trockentextmarker, trockenmarker lumocolor, trockenmarker, 12864, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarker |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,76* | € 1,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,80* | € 1,46* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,80* | € 1,50* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,97* | € 1,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,03* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|