Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Textmarker TEXTLINER 48 154851 1-5mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/138/a012138w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/138/a012138w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-304222950
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154851
EAN/GTIN:
     4005401548515
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Textliner 48 Refill
Strichstärke:
1-5
Schreibfarbe:
blau
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Mechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Material des Schaftes:
Plastik, 100 % recycelt
Schaftfarbe:
grün
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker Textliner 48 Refill
Biozid-Produkt:
Nein
Ausführung der Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanent marker, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
248
1
€ 5,95*
ab € 0,39*
€ 0,72*
1
€ 4,30*
ab € 0,39*
€ 0,72*
1
€ 6,95*
ab € 0,40*
€ 0,75*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 0,41*
€ 0,76*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,43*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
154951
ab € 2,63*
Zubehör
Faber-Castell
154807
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
154863
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154815
ab € 0,33*
Zubehör
Faber-Castell
154828
ab € 0,39*
Zubehör
Faber-Castell
154821
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.