Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 1549 Nachfüllsystem, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 1549 Nachfüllsystem, blau
Textliner 1549 Nachfüllsystem, blau
Textliner 1549 Nachfüllsystem, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-154951
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154951
EAN/GTIN:
     4005401549512
Suchbegriffe:
Nachfülltinte
Nachfülltusche
Nachfülltinte-Textmarker
Textmarker-Nachfülltinte
Refill Textliner 1549 blau. Produktverwendung: für Textliner REFILL. selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben, Farbe: blau. Behälterart/-inhalt: Ausführung des Behälters: Tank. Inhalt: 30 ml. im Karton
Weitere Informationen:
Garantie gewährt:
Nein
Inhalt:
30
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
lichtbeständig gegeben:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tinte für Textmarker
Produkt-Typbezeichnung:
Textliner Refill 1549 blau
Beschreibung der Besonderheiten:
selbstregulierendes Kappilarsystem, einfache und saubere Handhabung, Superleuchtkraft
Produktverwendung:
für Textliner REFILL
Ausführung des Behälters:
Tank
Farbe:
blau
Produkttypbezeichnung:
Textliner Refill 1549 blau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Milliliter (ab € 0,1052* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
154851
ab € 0,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.