| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-306001760 Herst.-Nr.: 853500 EAN/GTIN: 3154148535003 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit diesen Bleistiften und dem Griffstück von KIDY LEARN wird das Lernen des Schreibens mit dem richtigen Halten des Bleistifts zum Vergnügen! Welches Kind könnte diesen niedlichen Tieren widerstehen? Der von Lehrern empfohlene Haifischgriff ist sehr nützlich, um Kindern das richtige Halten eines Bleistifts beizubringen. Seine ergonomische Form hilft ihnen, den dreibeinigen Griff und die Fingerhaltung zu meistern. Diese Bleistifte sind aus Kunstharz gefertigt, so dass keine Gefahr von Splittern besteht. Und sie sind superleicht anzuspitzen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile: | 2 x Bleistifte, 1 x Schreiblernhilfe | Bezeichnung der Härte: | HB | Härtegradkennzeichnung vorhanden: | Ja | Spitzzustand: | gespitzt | Radierer vorhanden: | Ja | Radierer auswechselbar: | Nein | Schaftform: | dreikant | Farbe: | blau, lila, türkis | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Bleistiftset |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 0,78* | € 1,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,49* | ab € 0,84* | € 1,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 0,82* | € 2,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|