Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Tintenrollermine One Change 185404 0,6mm gn 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/371/a011371c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/371/a011371c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/174/a013174b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-313000860
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     462786
EAN/GTIN:
     4004675124111
Suchbegriffe:
Nachfüll-Patrone
Nachfüllpatrone
Patronen Patronenroller
Patronen für Patronenroller
Passend auch in Modelle anderer Hersteller. Super-Flow-System mit sichtbarem Tintenstand. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
One Change
Verwendung für Produkt:
Schneider Tintenroller One Change, Breeze, Base Senso, Base Ball
Strichstärke:
0,6
Schreibfarbe:
grün
Schreibflüssigkeit:
Tinte
dokumentenecht:
Ja
lichtbeständig gegeben:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
wischfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Nachfüllpatrone Tintenroller One Change
Biozid-Produkt:
Nein
Made in Germany:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,35*
10 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,33*
€ 2,45*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,40*
€ 2,61*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,58*
€ 2,98*
2 Tage
41
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 3,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,98*
€ 3,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,316* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Schreibgeräte
185401
ab € 1,33*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte
185402
ab € 1,32*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte
185403
ab € 1,32*
Zubehör
Schneider Schreibgeräte
185408
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.