Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#SNV_185404 Herst.-Nr.: 185404 EAN/GTIN: 4004675124111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Rollerpatrone One Change
- Verwendung für Produkt: Schneider One Change, Breeze, Base Senso, Base Ball. Passend auch in Modelle anderer Hersteller
- Typbezeichnung der Mine: Reglerpatrone
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, nicht löschbar, dokumentenecht, lichtbeständig gegeben, wasserfest
- Ausführung Mine: mit Kugelspitze, 0,6 mm, grün
- Tintenspeicher-Technik: Free Ink System
- Schnelltrocknend und wischfest. Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen bleiben. Super-Flow-System mit sichtbarem Tintenstand. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende
- Ausführung des Inhalts mit Packung: 5er Schachtel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Besonderheiten: | Schnelltrocknend und wischfest. Cap-Off-Tinte, kann 2-3 Tage offen bleiben. Super-Flow-System mit sichtbarem Tintenstand. Gleichmäßiger Tintenfluss von Anfang bis Ende | dokumentenecht: | ja | Farbe: | grün | lichtbeständig: | ja | Marke: | Schneider | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 5 Stück | Schreibfarbe: | grün | Stiftart: | Patronen | Strichbreite: | 0,6 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Patronenrollerpatronen, Reglerpatrone, Rollerballmine, Tintenkugelschreibermine, Tintenkulimine, Tintenrollermine, Nachfüllpatrone-Textmarker, Textmarker-Patrone, Textmarkerpatrone, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, tintenroller 0,6mm grün, patronen patronenroller, tintenrollermine topball, 1854, Feinschreiber, Fineliner, Füllhalter, Patrone, Refill, Roller, Roller-Füllhalter, RollerFüllhalter, Tintenrollerpatrone, Tintenschreiberpatrone, Tintenzeichner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,29* | € 2,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 1,33* | € 2,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,40* | € 2,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,54* | € 2,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 7,95* | ab € 1,58* | € 2,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,266* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|