Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILOT Kugelschreibermine Super 2123001 M 0,4mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p013/700/p013700e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p013/700/p013700e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-313002090
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2123001
EAN/GTIN:
     4902505524721
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Die Minenspitze besteht aus Edelstahl mit einer Wolfram-Karbid-Kugel und ist damit sehr druckresistent und langlebig.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
RFNS-GG-M
Verwendung für Produkt:
PILOT Kugelschreiber 2024, 2030, 2036, 2047, 2073, 2086, 2014
Länge:
151
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
RFNS-GG-M
dokumentenecht:
Ja
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine RFNS-GG-M
Strichbreite:
M
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
86
1
€ 5,95*
ab € 0,35*
€ 0,66*
2 Tage
237
1
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,69*
1
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,71*
10 Tage
18
1
€ 5,87*
ab € 0,36*
€ 0,71*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,40*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.