Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansa Glasradierer 1152001 Kunststoffspitze 1Glaspinsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/351/a009351p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/351/a009351p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-317654100
Hersteller:
     Styro
Herst.-Nr.:
     h1152001
EAN/GTIN:
     4011028005157
Suchbegriffe:
Glasfaserpinsel
Glasfaserradierer
Glasradierer
Glasradierstift
Zum Entfernen von Rost und Oxidationsrückständen. Auch als Korrekturstift für Druckplatten geeignet.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Korrektur, Rostentfernung
Maße:
4 x 40 mm (Ø x L)
nachfüllbar:
Ja
Material:
Kunststoff
Farbe des Stiftes:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasradierer
PVC-frei:
Nein
Weitere Suchbegriffe: glasradierstift styro, glasfaserpinsel, Glasradiergummis
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
119
1
€ 2,90*
ab € 2,19*
€ 3,83*
2 Tage
80
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 5,09*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 5,46*
10 Tage
56
1
€ 5,87*
ab € 3,44*
€ 5,78*
1
€ 5,50*
ab € 3,22*
€ 6,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansa by styro
h1152121
ab € 3,68*
Ähnlich
Hansa by styro
h1152008
ab € 35,92*
Ähnlich
Hansa by styro
h1152021
ab € 6,81*
Ähnlich
Hansa by styro
h1152012
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.