Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 04240619 C5 oF sk weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/852/b052852i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/852/b052852i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327012901
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04240619
EAN/GTIN:
     4040134111438
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² weiß
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c5 briefumschlag haftklebend, briefumschlag c5, briefhülle c5, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0299*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,075*
€ 0,089
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0556*
€ 0,0662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0525*
€ 0,0625
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0505*
€ 0,0601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0413*
€ 0,0491
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,0356
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.