Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche C4 RC 90g gr 250St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/210/a013210z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/210/a013210z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327028100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327028100
EAN/GTIN:
     4003969105980
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 90g/m² grau 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Papier, 100 % recycelt
Farbe:
grau
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 of nk weiß 90g, briefumschlag c4, briefumschlag c4 nassklebend, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 8,34*
€ 12,08*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,27*
€ 12,35*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,24*
€ 14,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,27*
€ 13,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,85*
€ 12,91
pro Paket
ab 90 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,03308* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2106
ab € 1,01*
Ähnlich
Soennecken
2910
ab € 12,28*
Ähnlich
Soennecken
2927
ab € 11,99*
Ähnlich
Soennecken
2928
ab € 10,26*
Ähnlich
Soennecken
2953
ab € 9,81*
Ähnlich
Soennecken
2939
ab € 14,17*
Ähnlich
Soennecken
2957
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.