Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2953 C4 90g oF sk natronbraun 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/585/a010585l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327212270
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2953
EAN/GTIN:
     4003630124371
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² natronbraun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
natronbraun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 9,63*
€ 14,16*
2 Tage
293
€ 5,95*
ab € 10,10*
€ 14,43*
2 Tage
1000
€ 9,95*
ab € 13,03*
€ 18,34*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,16*
€ 16,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,91*
€ 15,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,42*
€ 14,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
1 Paket enthält 250 Blätter (ab € 0,03852* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
04470345
ab € 9,445*
Ähnlich
Bong
04270336
ab € 8,135*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005502
ab € 9,38*
Ähnlich
Soennecken
2106
ab € 1,01*
Ähnlich
Soennecken
327028100
ab € 8,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.