Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Faltentasche 30002484 C4 hk mF 20mmFalte br 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/865/a013865r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/865/a013865r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/865/a013865s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327035070
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30002484
EAN/GTIN:
     4003928380618
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Der Abdeckstreifen schützt vor Austrocknung und Schmutz. Durch die Seitenfalten können auch großvolumige Inhalte ideal versendet werden.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pack'nPost®
Format:
DIN C4
Breite der Seite:
20
Breite des Bodens:
20
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
125
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Gewicht:
24,6
Werkstoff:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche Pack'nPost®
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 5,71*
€ 8,68*
2 Tage
166
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 8,82*
7 Tage
166
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 9,75*
€ 14,28*
9 Tage
52
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 12,33*
€ 17,08*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 14,86*
€ 23,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,68*
€ 10,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,47*
€ 8,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,2284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2070
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.