Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Faltentasche 30011594 B4 130g oF hk braun 25St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/903/a013903t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/903/a013903t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327036670
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30011594
EAN/GTIN:
     4003928615376
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Einfache Handhabung durch Haftklebung - der Abdeckstreifen schützt vor Austrocknung und Schmutz. Durch die Seitenfalten können auch großvolumige Inhalte ideal versendet werden.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
125
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen b4 of hk 40f braun, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,06*
€ 6,53*
2 Tage
475
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 6,63*
6 Tage
475
€ 5,99*
ab € 6,95*
€ 10,42*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,76*
€ 6,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,35*
€ 6,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,1624* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2071
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.