Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 00011823 B4 Klotzboden oF hk ws 250 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite des Produkts.
Das Bild zeigt die Vorder- und Rückseite des Produkts.
Einzelabbildung.
Faltentasche mit Klotzboden, Haftklebung, 353 x 250 mm, weiß, Papier, 150 g/qm
Artikel-Nr.:
     1375-327038801
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00011823
EAN/GTIN:
     4026283050309
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
POSTHORN Faltentasche DIN B4 ohne Fenster 150g/m² mit Haftklebung Papier weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
150
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
22
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 ohne fenster haftklebend weiss, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 32,2775*
€ 43,1975*
1 Tag
32
€ 5,95*
ab € 41,17*
€ 54,65*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 42,01*
€ 58,08*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 66,79*
€ 86,90*
6 Tage
32
€ 5,99*
ab € 71,08*
€ 94,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,08*
€ 69,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,06*
€ 67,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,48*
€ 64,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,60*
€ 62,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,02*
€ 58,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,40*
€ 51,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.