Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 00014060 C5 110g hk Klotzboden br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/064/a007064g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/064/a007064g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327041970
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014060
EAN/GTIN:
     4026283053379
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Faltentasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) ohne Fenster 110g/m² mit Haftklebung Kraftpapier braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Breite der Seite:
30
Breite des Bodens:
30
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltenversandtasche c5 braun 110g hk klotzboden, briefumschlag c5, briefumschlag c5 braun, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06647*
€ 0,10627*
Lager 1375
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,09007*
€ 0,14095*
2 Tage
5000
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,10328*
€ 0,15328*
2 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 68,57*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,14095*
€ 0,16773
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12695*
€ 0,15107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,12345*
€ 0,14691
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,09305*
€ 0,11073
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,09007*
€ 0,10718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 35,2375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30007433
ab € 41,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.