Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327042470 Herst.-Nr.: 00014067 EAN/GTIN: 4026283053416 |
| |
|
| | |
| POSTHORN Faltentasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Fenster 140g/m² mit Haftklebung Kraftpapier braun 200 St./Pack. Weitere Informationen: | | Format: | DIN C4 | Maße: | 229 x 324 mm (B x H) | Breite der Seite: | 20 | Breite des Bodens: | 20 | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 140 | Verschlusstechnik: | mit Haftklebung | Werkstoff: | Kraftpapier | Farbe: | braun | Packungsmenge: | 200 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Faltentasche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche c4 mit fenster, falten-versandtaschen c4, faltentasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 21,036* | € 28,216* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,31* | € 28,55* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 21,73* | € 30,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,13* | € 57,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,26* | € 60,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10865* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|