Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 00014341 HK 40mm 130g br 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/581/a007581g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/581/a007581g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327042970
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014341
EAN/GTIN:
     4026283050477
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
POSTHORN Faltentasche DIN E4 280 x 400 mm (B x H) ohne Fenster 130g/m² mit Haftklebung Papier braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN E4
Maße:
280 x 400 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentaschen e4 braun ohne fenster haftklebend, falten-versandtaschen e4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 59,72*
€ 80,63*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 62,62*
€ 82,25*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 106,47*
€ 138,68*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,63*
€ 95,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,10*
€ 95,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,63*
€ 91,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,37*
€ 87,31
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 61,35*
€ 73,01
pro Paket
ab 4500 Pakete
€ 59,72*
€ 71,07
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,23888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.