Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 00014347 C4 hk 130g ws/bl 125 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/224/a012224c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/224/a012224c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327043001
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014347
EAN/GTIN:
     4026283050538
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
POSTHORN Faltentasche DIN C4 ohne Fenster 140g/m² mit Haftklebung Papier weiß/blau 125 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Breite des Bodens:
38
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
140
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß/blau
Packungsmenge:
125 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 35,09125*
€ 46,82125*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 44,64*
€ 59,27*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 45,75*
€ 62,77*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 81,99*
€ 109,03*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,77*
€ 74,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,92*
€ 73,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,18*
€ 70,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,03*
€ 67,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,25*
€ 63,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,27*
€ 56,25
pro Packung
ab 6250 Packungen
€ 45,75*
€ 54,44
pro Packung
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.