Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Faltentasche 00014348 B4 140g oF hk ws 125 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/910/a006910o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/910/a006910o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327043101
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00014348
EAN/GTIN:
     4026283050545
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
POSTHORN Faltentasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) ohne Fenster 140g/m² mit Haftklebung Papier weiß/blau 125 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Breite der Seite:
40
Breite des Bodens:
40
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
140
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß/blau
Packungsmenge:
125 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 of hk 140g weiß, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandtaschen, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5162
125
Frei Haus
ab € 0,29956*
€ 0,39956*
Lager 1375
125
€ 5,95*
ab € 0,29944*
€ 0,40904*
6 Tage
6250
125
€ 5,99*
ab € 0,53992*
€ 0,72592*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,40904*
€ 0,48676
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,38904*
€ 0,46296
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,37904*
€ 0,45106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,35904*
€ 0,42726
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,30904*
€ 0,36776
pro Stück
ab 625000 Stück
€ 0,29944*
€ 0,35633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 51,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.