Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e-Green Faltentasche 00069113 KB 250x350x50+100mm br 250 St./Pa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/408/a013408v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/408/a013408v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327044770
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     00069113
EAN/GTIN:
     4026283664414
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Reduzieren Ihren ökologischen Fußabdruck.
Weitere Informationen:
Maße:
250 x 350 mm (B x H)
Breite der Seite:
50
Breite des Bodens:
50
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
reißfest:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Kraftpapier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Fadenverstärkung vorhanden:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentasche bong braun, falten versandtaschen, falten-versandtaschen braun, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
19
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,25*
€ 62,21*
Lager 1375
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,72*
€ 62,48*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 56,37*
€ 74,20*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,48*
€ 74,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,61*
€ 73,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,00*
€ 70,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,77*
€ 67,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,23*
€ 63,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,76*
€ 55,64
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 45,72*
€ 54,41
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,18288* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.