Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtaschen 04050336 oF B5 250x176 br 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327048970
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04050336
EAN/GTIN:
     4040134058146
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit gummierter Klappe ohne Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung b5, papierversandtasche b5, versandtasche b5 ohne fenster, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6800
500
Frei Haus
ab € 0,03469*
€ 0,04819*
Lager 1375
500
€ 5,95*
ab € 0,04817*
€ 0,06796*
1 Tag
3000
500
€ 5,95*
ab € 0,0554*
€ 0,0753*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,06796*
€ 0,08087
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,06766*
€ 0,08052
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,06496*
€ 0,0773
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,06306*
€ 0,07504
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,05986*
€ 0,07123
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,04976*
€ 0,05921
pro Stück
ab 18000000 Stück
€ 0,04817*
€ 0,05732
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 33,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
74495.12
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.