Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtaschen 04250336 oF B5 sk br 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/683/b052683l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/683/b052683l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327049770
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04250336
EAN/GTIN:
     4040134058016
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
POSTHORN Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: B5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag B5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche b5 90g of sk natronbraun, b5 fensterbriefumschlag, b5 briefumschlag braun, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3545
500
Frei Haus
ab € 0,02505*
€ 0,03545*
1 Tag
2000
500
€ 5,95*
ab € 0,03832*
€ 0,05272*
Lager 1375
500
€ 7,95*
ab € 0,03839*
€ 0,05466*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05466*
€ 0,06505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05406*
€ 0,06433
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,05236*
€ 0,06231
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,05046*
€ 0,06005
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,04826*
€ 0,05743
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,03966*
€ 0,0472
pro Stück
ab 19500000 Stück
€ 0,03839*
€ 0,04568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
361247
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.