Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 04480345 B4 110g hk oF br 250 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327050772
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     04480345
EAN/GTIN:
     4040134055138
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN B4 250 x 353 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 110g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Maße:
250 x 353 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
110
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 110g of sk braun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1117
250
Frei Haus
ab € 0,04864*
€ 0,06884*
Lager 1375
250
€ 7,95*
ab € 0,06358*
€ 0,0917*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0917*
€ 0,10912
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0657*
€ 0,07818
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,06358*
€ 0,07566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 22,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.