Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05240321 C5 mF sk ws 500 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/683/b052683o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/683/b052683o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327050901
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05240321
EAN/GTIN:
     4040134054124
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN C5 162 x 229 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C5
Maße:
162 x 229 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Gewicht:
8,4
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 haftklebend, versandtasche, c5 versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
764
Frei Haus
ab € 12,15*
€ 17,08*
2 Tage
8
€ 5,95*
ab € 16,47*
€ 22,72*
2 Tage
34
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 23,52*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 16,83*
€ 24,14*
7 Tage
9
€ 5,99*
ab € 32,60*
€ 44,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,14*
€ 28,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,75*
€ 27,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,08*
€ 26,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,39*
€ 20,69
pro Packung
ab 52500 Packungen
€ 16,83*
€ 20,03
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2944
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.