Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05250336 B5 sk 90g mF br 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/015/a007015e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/015/a007015e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327051170
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05250336
EAN/GTIN:
     4040134053653
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
POSTHORN Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² braun 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 mit fenster, versandtasche b5 selbstklebend, versandtasche, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 21,51*
€ 29,88*
2 Tage
4
€ 5,95*
ab € 22,59*
€ 30,47*
7 Tage
4
€ 5,99*
ab € 39,27*
€ 53,83*
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 39,52*
€ 60,91*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,88*
€ 35,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,72*
€ 35,37
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 39000 Pakete
€ 21,51*
€ 25,60
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,04302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30123602
ab € 19,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.