Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05270358 C4 mF hk ws 250 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/717/b052717i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327051401
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05270358
EAN/GTIN:
     4040134050843
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 120g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
120
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
Gewicht:
22,25
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, versandtasche c4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1448
Frei Haus
ab € 14,0475*
€ 19,4875*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 20,01*
€ 27,60*
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 21,27*
€ 28,51*
2 Tage
399
€ 4,95*
ab € 14,08*
€ 42,46*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 39,71*
€ 53,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,60*
€ 32,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,39*
€ 32,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,58*
€ 31,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,55*
€ 30,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,84*
€ 29,56
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 21250 Packungen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,08004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2081
ab € 13,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.