Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtaschen 05450321 B5 hk mF ws 500 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/096/a009096t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/096/a009096t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327051801
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05450321
EAN/GTIN:
     4040134053363
Suchbegriffe:
B5 Briefkuvert
B5 Briefumschlag
Briefkuvert B5
Briefumschlag B5
POSTHORN Versandtasche DIN B5 176 x 250 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 90g/m² weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN B5
Maße:
176 x 250 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: B5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag B5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, b5 briefumschlag fenster hk weiß, b5 fensterbriefumschlag, briefumschlag b5 weiß, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 15,325*
€ 21,265*
2 Tage
16
€ 5,95*
ab € 24,63*
€ 33,18*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 25,14*
€ 35,22*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 48,30*
€ 66,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,22*
€ 41,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,94*
€ 41,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,43*
€ 38,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 25,14*
€ 29,92
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.