Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CygnusExcellence Briefumschlag 30123544 C6/5 oF k ws 500 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/994/a006994w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/994/a006994w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327053501
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123544
EAN/GTIN:
     4003928206000
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Cygnus Excellence® Briefumschlag DIN C6/C5 229 x 114 mm (B x H) mit Haftklebung ohne Fenster 100g/m² hochweiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6/C5
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
100
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
hochweiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschlag c5/6, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 18,76*
€ 25,74*
€ 4,95*
ab € 18,93*
€ 25,79*
€ 5,50*
ab € 19,26*
€ 26,91*
1 Tag
9
€ 5,95*
ab € 20,95*
€ 28,22*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 20,26*
€ 28,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
01526149
ab € 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.