Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Versandtasche 30005498 C4 mF hk 110g br 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/080/a007080w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/080/a007080w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327054772
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005498
EAN/GTIN:
     4003928383060
Suchbegriffe:
Briefumschlag C4
C4 Briefumschlag
C4 Fensterbriefumschlag
Fensterbriefumschlag C4
MAILmedia Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 110g/m² braun 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
110
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Natronpapier
Farbe:
braun
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtaschen c4 mit fenster haftklebend, briefumschlag c4, versandtasche c4, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
pro Paket
€ 5,49*
ab € 14,73*
€ 20,35*
1 Tag
25
pro Paket
€ 5,95*
ab € 17,34*
€ 23,35*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,00*
€ 23,71*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 16,76*
€ 23,72*
1 Tag
114
pro Paket
€ 4,99*
ab € 18,49*
€ 24,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paket
ab 17500 Pakete
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05270346
ab € 9,5825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.