| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327058000 Herst.-Nr.: 327058000 EAN/GTIN: 4003969131309 |
| |
|
| | |
| Versandtasche PCR coex 550 x 600 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster schwarz/weiß 500 St./Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PCR coex | Maße: | 550 x 600 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Fenster vorhanden: | Nein | Aufreißhilfe vorhanden: | Nein | wieder verschließbar: | Nein | wasserdicht: | Ja | reißfest: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Material: | LDPE, 80 % recycelt | recycelbar: | Ja | Farbe: | schwarz/weiß | Packungsmenge: | 500 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandtasche PCR coex |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, folienversandtaschen selbstklebend, folienumschlag, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 84,42* | € 114,96* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 90,69* | € 117,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,33768* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|