Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche PCR coex schwarz/weiß 390x430mm 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/366/a014366l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/366/a014366l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/366/a014366r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327058100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     327058100
EAN/GTIN:
     4003969131408
Suchbegriffe:
Folienbriefumschlag
Folienumschlag
Folienversandhülle
Folienversandtasche
Versandtasche PCR coex 390 x 430 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster schwarz/weiß 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PCR coex
Maße:
390 x 430 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
wieder verschließbar:
Nein
wasserdicht:
Ja
reißfest:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
LDPE, 80 % recycelt
recycelbar:
Ja
Farbe:
schwarz/weiß
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche PCR coex
Weitere Suchbegriffe: Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche ohne fenster, folienbriefumschlag selbstklebend, folienumschlag, Briefumschlag, Briefumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 4,95*
ab € 104,20*
€ 140,95*
2 Tage
36
Frei Haus
ab € 112,61*
€ 143,67*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 140,95*
€ 167,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 139,92*
€ 166,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 133,61*
€ 159,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,66*
€ 147,16
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 110,29*
€ 131,25
pro Paket
ab 18000 Pakete
€ 104,20*
€ 124,00
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,2084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.