Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Faltentasche 30001215 B4 130g oF hk ws 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327059501
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30001215
EAN/GTIN:
     4003928389215
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz. Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochweißem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
50
Breite des Bodens:
50
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
130
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
wieder verschließbar:
Nein
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Innendruck vorhanden:
Nein
Gewicht:
28
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen c4 hk weiß ohne fenster, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
17
€ 5,99*
ab € 49,84*
€ 67,48*
€ 5,50*
ab € 57,23*
€ 77,32*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,48*
€ 77,93*
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 61,06*
€ 79,71*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 63,75*
€ 86,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,77*
€ 103,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,51*
€ 101,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,65*
€ 97,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,92*
€ 91,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,40*
€ 83,78
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 67,64*
€ 80,49
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 63,75*
€ 75,86
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DuPont
755024
ab € 61,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.