Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECURITEX Faltentasche 30123508 C4 130g oF hk ws 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/037/a010037d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/037/a010037d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/167/y000167j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327060701
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123508
EAN/GTIN:
     4003928389550
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Securitex-Versandtaschen bieten Ihren wichtigen Dokumenten nicht nur einen außergewöhnlichen Schutz. Durch die hohe Festigkeit und den Einsatz von hochweißem Papier zeigen Securitex-Versandtaschen ihrem Empfänger die Wichtigkeit des Inhaltes und eröffnen Ihnen zusätzliche Möglichkeiten.
Weitere Informationen:
Format:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Breite der Seite:
20
Breite des Bodens:
20
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
130
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
reißfest:
Ja
wasserfest:
Ja
Werkstoff:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Faltentasche
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, faltentaschen c4 hk weiß ohne fenster, falten-versandtaschen c4, falten versandtaschen, Briefumschlag, Briefumschläge, Faltenversandtaschen, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 70,37*
€ 92,54*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 70,86*
€ 92,55*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 74,22*
€ 99,73*
€ 5,50*
ab € 83,65*
€ 111,07*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.